{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Auszüge; Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Fante de aerisire | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Suprafaţă de depozitare | 1,54 m2 | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu deschidere verticală | da | |
| Numărul total de separări verticale | 1 buc. | |
| Extensie verticală ghidaje | Șine telescopice ghidate | |
| Extensie verticală tip | Deschidere verticală panou perforat | |
| Adâncime utilă deschidere verticală TnV | 456 mm | |
| Înălţime utilă deschidere verticală HnV | 1.692 mm | |
| Extracții de perete perforate Grilaj reglabil | 25 mm | |
| Cu grilă de perete perforată | da | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Spațiere găuri | 37 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | da | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip produs | Dulap vertical | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 116 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 750 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 2.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 750 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 500 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 942111 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001021 | |
| Număr producător | 942111 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |