Pasul de ieșire din aluminiu lucios Dimensiunea spațiului 150mm

Cod articol.: 62967
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Serie -
Denumirea producătorului Ausstiegstritt
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Tip produs Trepte
Execuţia treptelor treaptă
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Material aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 62967
EAN / GTIN 4031405629677
Număr producător 062967
L-Număr L90110 311
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni: 520 x 100 - 300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară
  • Include doi conectori terminali pentru bara scării

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 150 mm