{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | - | |
| Denumirea producătorului | - | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | maro | |
| Lățime traversă | 600 mm | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 600 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 2.600 mm | |
| Lățime platformă | 600 mm | |
| Adâncime platformă | 2.387 mm | |
| Pliabil | nu | |
| Tip produs | Platformă de lucru | |
| Execuţia treptelor | nu există | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | imprimare serigrafică lemn | |
| Material | aluminiu | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 27930 | |
| EAN / GTIN | 4031405279308 | |
| Număr producător | 027930 | |
| L-Număr | L90240 100342 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |