Platformă intermediară, pliabilă

Cod articol.: 68960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Serie -
Denumirea producătorului Zwischenplattform, klappbar
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea argintiu
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 300 mm
Balustrade disponibile da
Pliabil da
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nu există
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Material oţel superior
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 68960
EAN / GTIN 4031405689602
Număr producător 068960
L-Număr L90190 1
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Poate fi folosit ca platformă de odihnă pentru scări cu o singură treaptă. Atașat la apărătoarea din spate cu ajutorul unui suport suplimentar. Este inclusă o consolă.
  • Dimensiuni aprox. 600 x 300 mm

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Lungime platformă: 300 mm