Șnur de poziționare la locul de muncă 3M™ DBI-SALA® cu declanșator, reglabil până la 5,00 m, 1200312

Cod articol.: 7100249270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru briliant
partea descrisă, Albastru briliant Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Serie DBI-SALA
Denumirea producătorului Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Culoarea albastru
Grosime frânghie 11 mm
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă simplă, directă
Capacitate portantă WLL 140 kg
Tip produs Sfoară
Material Nailon
Standard EN 358

Identificare și clasificare

Cod articol 7100249270
EAN / GTIN 03660570044681
Număr producător 7100249270
L-Număr L01130 112341
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ DBI-SALA® Trigger Positioning Lanyards sunt fabricate dintr-o frânghie împletită de 11 mm și sunt disponibile în diferite lungimi. Sistemul de reglare a declanșatorului permite utilizatorului să regleze lungimea șnurului în timpul utilizării - chiar dacă cablul este murdar și umed. Șnurul de poziționare a lucrării permite unui utilizator care este parțial susținut de o structură sau de o scară fixă să lucreze cu ambele mâini fără a pierde echilibrul. Pentru toate lungimile, un carabinier automat cu blocare dublă și un carabinier automat din aluminiu sunt furnizate ca ajutor de oprire. Utilizatorul trebuie să se asigure că este utilizat un al doilea mijloc adecvat de protecție împotriva căderii (de exemplu, un șnur pentru protecția împotriva căderii). Toate modelele, cu excepția 1200312, au un cablu de protecție albastru pe capac, 1200312 are un capac de protecție pe declanșator.

Avantaj:

  • 3M ™ DBI-SALA® Trigger Langing Positioning Layard pentru operare cu două mâini atunci când utilizatorul se poate sprijini parțial pe o structură sau pe un conductor fix
  • ″Declanșatorul″ permite reglarea ușoară pentru o poziționare optimă de lucru
  • coarda jachetei de 11 mm - durabilă și ușor de ajustat cu declanșatorul
  • Carabină automată pentru conectare ușoară la ham
  • Carabină cu blocare dublă prin răsucire pentru conectare ușoară și sigură la dispozitivul Trigger™
  • Manșonul de protecție a cablului protejează cablul de abraziune și uzură (cu excepția 1200312)
  • Modelul 1200312 are un capac de protecție pentru declanșator (dar nu și pentru cablu).
  • Greutatea max. a utilizatorului 140 kg.