Curea pentru scule 3M™ DBI-SALA® Comfort, mărimea L-XL (91 cm-112 cm), 1500111

Cod articol.: 7100310231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie DBI-SALA
Denumirea producătorului 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Culoarea negru
Tip produs Centură port-scule
Mărimi internaţionale L; XL
Circumferinta taliei max. 1.120 mm
Caracteristici Buzunarele pot fi fixate

Identificare și clasificare

Cod articol 7100310231
EAN / GTIN 00852684934665
Număr producător 7100310231
L-Număr L01130 112298
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curelele de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA® sunt concepute pentru a permite lucrătorilor să personalizeze sistemul de toc și de buzunar.

Avantaj:

  • Compatibil cu accesoriile de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA®
  • Conceput pentru a permite utilizatorilor să-și personalizeze sistemele de toc și saci
  • Sunt disponibile mai multe dimensiuni
  • Sistem de reglare cu închidere cu cadru push-in

Recomandare:

  • Toate lucrează la înălțime, unde sunt transportate unelte.

Din aceeași serie "DBI-SALA" Vedeţi-le pe toate