Curea pentru scule 3M™ DBI-SALA® 1500113, de la S la L, de la 71 cm la 116 cm

Cod articol.: 7100249102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DBI-SALA
Denumirea producătorului 1500110; 1500111; 1500112; 1500113; 1500114
Culoarea negru
Tip produs Centură port-scule
Mărimi internaţionale L; M; S
Circumferinta taliei max. 1.160 mm
Caracteristici Buzunarele pot fi fixate

Identificare și clasificare

Cod articol 7100249102
EAN / GTIN 00852684930216
Număr producător 7100249102
L-Număr L01130 112236
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curelele de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA® sunt concepute pentru a permite lucrătorilor să personalizeze sistemul de toc și de buzunar.

Avantaj:

  • Compatibil cu accesoriile de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA®
  • Conceput pentru a permite utilizatorilor să-și personalizeze sistemele de toc și saci
  • Sunt disponibile mai multe dimensiuni
  • Sistem de reglare cu închidere cu cadru push-in

Recomandare:

  • Toate lucrează la înălțime, unde sunt transportate unelte