{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Nuanță, auriu | Galben auriu | |
| partea descrisă, Galben auriu | Karabinerhaken | |
| partea descrisă, Albastru gentiană | Gurtband | |
| Serie | DBI-SALA | |
| Denumirea producătorului | KF71201466; Verbindungsmittel mit Distanzaufhängung zur Arbeitspositionierung | |
| Culoarea | albastru; auriu | |
| Lăţime | 27,5 mm | |
| Număr de cabluri | 2 buc. | |
| Lățime (interior) | 19 mm | |
| Tip produs | Laț | |
| Capăt cablu/buclă | Carabină; Ochi | |
| Material | Poliester | |
| Standard | EN 358 |
| Cod articol | 7100277256 | |
| EAN / GTIN | 03660570035672 | |
| Număr producător | 7100277256 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |