Mâner cu autoînchidere 3M™ DBI-SALA® Twist Lock, deschidere 54 mm, oțel galvanizat, KJ5108

Cod articol.: 7100314895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie DBI-SALA
Denumirea producătorului 3M™ DBI-SALA® Twist Lock Selbstschließender Karabiner; KJ5108
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Clemă de lanț; Cheie rotativă (sistem Twist Lock)
Lățimea de deschidere max. 54 mm
Particularitate Deschidere în ambele direcții
Standard EN 362
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 7100314895
EAN / GTIN 03660570011973
Număr producător 7100314895
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Carabinierele noastre cu auto-închidere și autoblocare sunt proiectate pentru o fixare ușoară, oferind echipei dvs. Putere și protecție maximă. Păstrați toate componentele sistemului dvs. De securitate conectate ferm unul cu celălalt - și cu dvs.

Avantaj:

  • Design ușor de utilizat, compact
  • Carabiniere din oțel sau aluminiu cu lățime variabilă de deschidere
  • Accesoriu versatil pentru sistemele de protecție împotriva căderii
  • Rezistent la coroziune
  • Disponibil în mai multe dimensiuni și forme
  • Recomandat pentru minerit, petrol și gaze, utilități, energie eoliană și aplicații industriale generale
  • Îndeplinește cerințele standardului EN 362
  • Construcție din oțel sau aluminiu de înaltă rezistență
  • Robust și ușor

Din aceeași serie "DBI-SALA" Vedeţi-le pe toate