Carotă tăiere umedă 92x450x11/4″ BASIC beton armat

Cod articol.: 34239183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Carotă
Diametru de tăiere, min. Dc min. 92 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 450 mm
Material tăiș DP
Lungimea totală L 450 mm
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 1 1/4″
Prelucrare uscată nerecomandat
Tip de prindere Alezaj filetat
Ulei nerecomandat
Aer nerecomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie BASIC
Denumirea producătorului B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri Z 1
Denumirea produsului (tip) K
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 450 mm
Lungime utilă L1 450 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)

Identificare și clasificare

Cod articol 34239183
EAN / GTIN 9003172021256
Număr producător 34239183
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 2,5 kW.
  • Agregate din beton moale.
  • Instrumente de calitate pentru utilizarea zilnică.
  • Înălțime segment nou de 11,3 mm pentru o durată de viață mai bună.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 92 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 92 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță și durată de viață rentabilă
  • Utilizare universală.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă