Pânză abrazivă manuală 50x50M A-B01 C JX A240 uz universal

Cod articol.: 705895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului A-B01 C JX A240; Handschleifgewebe 50x50M A-B01 C JX A240
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 50.000 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 705895
EAN / GTIN 9009017058951
Număr producător 705895
L-Număr L50140 2209
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX A240
  • Dimensiune (D x H): 50 x 50 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 240
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței