Disc din fibră Tyrolit vulcanizat 100x16 mm A60 B15 BASIC oțel/aluminiu/lemn

Cod articol.: 34657125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 34657125
EAN / GTIN 9003173154236
Număr producător 34657125
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Beschreibung:

  • Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeitungen eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung.
  • Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Verwendung:

  • Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl, Holz, Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Descărcări și documente

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript