{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri grafit | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 300 mm | |
| Lățime disc T | 3 mm | |
| Maşină acţionată | Altele; Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 25,4 mm | |
| Denumirea producătorului | DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter | |
| Culoarea | galben; gri; negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 30 mesh | |
| recomandat pentru material | Beton; Piatră; Cărămidă |
| Cod articol | 467282 | |
| EAN / GTIN | 9003174672821 | |
| Număr producător | 467282 | |
| L-Număr | L50140 205 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |