Pânză abrazivă manuală 50x25M A-B01 C JX A600 uz universal

Cod articol.: 705884
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Handschleifgewebe A-B01 C JX A600
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 25.000 mm
Grad de fineţe extra-fin
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 600 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 705884
EAN / GTIN 9009017058845
Număr producător 705884
L-Număr L50140 101487
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu aceste role versatile din material textil Basic, puteți nivela cu ușurință, netezi și chiar efectua operațiuni de debavurare ușoară. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt perfecte pentru măcinarea uscată și oferă rezultate excelente de fiecare dată. Fie că sunteți un începător sau un expert, cu rolele pe o bază de material sunteți bine echipat.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de țesut
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A-B01 C JX A600
  • Dimensiune (D x H): 50 x 25 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 25 mm
  • Dimensiunea boabelor: 600
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței