Disc de fibră vulcanizată 100x16 mm A120 B15 BASIC oţel/aluminium/lemn

Cod articol.: 34657128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 Pieces
  • Pași de comandă: 25 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 34657128
EAN / GTIN 9003173154267
Număr producător 34657128
L-Număr L50140 104298
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discurile din fibră BASIC sunt utilizate pentru diferite tipuri de lucrări de suprafață, în funcție de dimensiunea granulelor - de la șlefuire la finisare fină.
  • Dacă sunteți în căutarea unui instrument fiabil pentru utilizare universală pe oțel, aluminiu și lemn, acestea sunt o alegere excelentă pentru toți meșterii.

Avantaj:

  • Oxid de aluminiu pentru o durată lungă de viață și agresivitate ridicată pe oțel, metale neferoase și lemn

Aplicaţie:

  • Granulație 16/24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă a materialului
  • Granulație 80/100/120 pentru finisare fină

Material:

  • Oțel, lemn, metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Potrivit pentru utilizare universală pe oțel, metale neferoase și lemn

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate