{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă de pian | |
| Diametru max., Sârmă de pian | 2 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 2,5 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 700401 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773043072 | |
| Număr producător | 02 05 180 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |