Wózek warsztatowy z asortymentem uniwersalnym, 180-elem. do 4 szuflad, Typ: 1

Nr art.: 689050 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Korpus; Schubladenfronten
Seria
GridLine
Kolor
Szare; Pomarańczowy; Srebrna
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
6 szt.
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość użytkowa szuflad w G
20
Głębokość użytkowa szuflad w G
16
Powierzchnia użytkowa szuflad w G
20×16
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Blokada wysuwu szuflady
tak
Nośność szuflad
40 kg
Ze ścianką perforowaną
tak
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Z drzwiami
nie
Liczba elementów
180 szt.
Mobilność
+
Typ rolek
Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne
2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Zakres zastosowania
Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu
Wózki narzędziowe, warsztatowe
wyposażone w zestawy narzędzi
tak
Z blatem roboczym / pokrywą
tak
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 689050 1
Numer producenta 689050 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: + (bardziej nadaje się do użytku stacjonarnego)
Kompaktowy wózek warsztatowy GARANT nr 914540 6 z serii GridLine oferuje sześć przestronnych szuflad, z których 4 są w pełni wyposażone w 180-elem. zestaw profesjonalnych markowych narzędzi wysokiej jakości. Asortyment jest skierowany do użytkowników świadomych marki, którzy przywiązują wagę do najwyższej jakości i renomy producentów, takich jak GARANT, Knipex, Stahlwille i Wera. Asortyment obejmuje między innymi klucze płasko-oczkowe z grzechotką, klucze nasadowe z czworokątem 1/4 i 1/2 cala, wkrętaki, szczypce, młotki, bity, uchwyty do bitów, wkrętaki kątowe oraz inne narzędzia uzupełniające. Wszystkie narzędzia są ułożone w precyzyjny i przejrzysty sposób w dwukolorowych wkładkach z twardej pianki poliuretanowej, dzięki czemu każda część ma swoje jasno określone miejsce. Centralne odblokowanie w uchwycie listwowym umożliwia wygodne i bezpieczne otwieranie szuflad. W razie potrzeby półkę górną można swobodnie wymienić na alternatywne blaty robocze, przykładowo z bambusa.

W dostawie:

Pianka 1
  • miara zwijana GARANT, długość: 3 m, 1 szt. nr 461900 3
  • klucz płaski / klucz oczkowy z grzechotką GARANT, po 1 szt. nr 614770 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19
  • zestaw wkrętaków kątowych do śrub Torx GARANT,13-elem., 1 szt. 625025 13
  • zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych GARANT, 9-elem., 1 szt. nr 627132 9
  • Zestaw bitów GARANT, 61-elem., 1 szt. nr. 676040
  • uchwyt Kraftform Wera, uchwyt do bitów, 1/4 cala z grotem teleskopowym, 1 szt. nr 676400
  • uchwyt wkrętakowy GARANT do bitów 1/4 cala z magnesem, 1 szt. nr 676602 10
  • uchwyt do przetyczek GARANT do bitów 1/4 cala z magnesem, 1 szt. nr 676612 30
  • pianka, 1 szt. nr 689052 1
Pianka 2
  • wkrętaki GARANT do śrub Torx®, po 1 szt. nr 625332 TX10; TX15; TX20; TX25
  • wkrętaki do śrub płaskich GARANT, po 1 szt. nr 660032 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
  • wkrętaki do śrub z główką Phillips Wera, po 1 szt. nr 667702 0; 1; 2
  • wkrętaki do śrub Pozidriv Wera, po 1 szt. nr 667712 1; 2
  • wkrętaki dla elektroników Wera do śrub płaskich, po 1 szt. nr 664600 1,5; 2
  • wkrętaki dla elektroników Wera do śrub z główką Phillips, po 1 szt. nr 668800 0; 00
  • pojemnik na drobne elementy GARANT easyPick, 1 szt. nr 951210 3X6/1
  • pianka, 1 szt. nr 689052 2
Pianka 3
  • nasadka 6-kątna Stahlwille®, 1/4 cala, po 1 szt. nr 631000 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • nasadka wkrętakowa 6-kątna Stahlwille® długa, 1/4 cala, po 1 szt. nr 631700 3; 4; 5; 6
  • grzechotka przełączalna Stahlwille®, 1/4 cala, 1 szt. nr 632000 1/4
  • przedłużka Stahlwille®, 1/4 cala, po 1 szt. nr 632400 50; 150
  • uchwyt wkrętakowy Stahlwille®, 1/4 cala, 1 szt. nr 632800 150
  • przetyczka Stahlwille®, 1/4 cala, 1 szt. nr 633000 116
  • przegub Cardana Stahlwille®, 1/4 cala, 1 szt. nr 633500 1/4
  • grzechotka przełączalna Stahlwille®, 1/2 cala, 1 szt. nr 640100 1/2
  • przedłużka Stahlwille®, 1/2 cala, po 1 szt. nr 641000 75; 130; 255
  • przetyczka Stahlwille®, 1/2 cala, 1 szt. nr 641300 300
  • Przegub Cardana Stahlwille®, 1/2 cala, po 1 szt. nr 641600 1/2
  • nasadka 12-kątna Stahlwille® 1/2 cala nr, 1 szt. nr 642100 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • nasadka wkrętakowa 6-kątna Stahlwille® 1/2 cala, sześciokąt: 4 mm, po 1 szt. nr 643200 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
  • złączka, 1 szt. nr 676800 4/4
  • Pianka, 1 szt. nr 689052 3
Pianka 4
  • kombinerki KNIPEX® masywne, chromowane, 1 szt. nr 700401 180
  • szczypce do instalacji wodnych Cobra KNIPEX® atramentowane, 1 szt. nr 705800 250
  • szczypce płasko-okrągłe KNIPEX® proste, chromowane, 1 szt. nr 713101 200
  • obcinaczka boczna KNIPEX® masywna, chromowana, 1 szt. nr 723101 200
  • młotek ślusarski z ochronnym kołnierzem trzonka GARANT, 1 szt. nr 750110 500
  • kleszcze do instalacji sanitarnych KNIPEX®, po 1 szt. nr 813700 100; 250
  • nóż introligatorski GARANT z uchwytem 2-komponentowym, z 3 odłamywanymi ostrzami, 1 szt. nr 845020 18
  • pianka, 1 szt. nr 689052 4

Wskazówka:

Pozostałe systemy organizacji narzędzi do wózków warsztatowych można znaleźć od nr. 952048. Wysyłka wyposażonego wózka warsztatowego 689050 1 jest możliwa wyłącznie na obszarze UE.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.