• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen inkl. Universalsortiment, 180-teilig für 4 Schubladen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689050 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GridLine
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 6 St.
Herstellerspezifische Einheit G
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszugsperre ja
Schubladen Tragfähigkeit 40 kg
mit Lochwand ja
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
Anzahl Teile 180 St.
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Produktart Werkstattwagen
mit Werkzeugsortiment bestückt ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689050 1
Herstellernummer 689050 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: + (eher für stationären Einsatz geeignet)
Der kompakte GARANT Werkstattwagen Nr. 914540 6 aus der GridLine-Serie bietet sechs großzügige Schubladen, von denen 4 vollständig mit 180-teiligen, hochwertigem Marken-Profiwerkzeug ausgestattet sind. Das Sortiment richtet sich gezielt an markenbewusste Anwender, die besonderen Wert auf erstklassige Qualität und bekannte Hersteller legen, darunter GARANT, Knipex, Stahlwille und Wera. Das Sortiment umfasst unter anderem Ratschen-Ringmaulschüssel, Steckschlüssel mit Vierkant 1/4 und 1/2 Zoll, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Bits, Bithalter, Winkelschraubendreher sowie weitere Ergänzungswerkzeuge. Alle Werkzeuge liegen präzise und übersichtlich in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen, sodass jedes Teil seinen klar definierten Platz hat. Die zentrale Entriegelung in der Griffleiste ermöglicht ein komfortables und sicheres Öffnen der Schubladen. Die obere Ablagefläche kann bei Bedarf flexibel gegen alternative Arbeitsplatten – beispielsweise aus Bambus – getauscht werden.

Lieferumfang:

Schaum 1
  • GARANT Rollbandmaß, Länge: 3m, 1 St. Nr. 461900 3
  • GARANT Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, je 1 St. Nr. 614770 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19
  • GARANT Winkelschraubendreher-Satz für Torx, 13teilig, 1 St. 625025 13
  • GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, 9teilig, 1 St. Nr. 627132 9
  • GARANT Bits-Sortiment, 61-teilig, 1 St. Nr. 676040
  • Wera Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge, 1 St. Nr. 676400
  • GARANT Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, 1 St. Nr. 676602 10
  • GARANT Quergriffhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, 1 St. Nr. 676612 30
  • Schaum, 1 St. Nr. 689052 1
Schaum 2
  • GARANT Schraubendreher für Torx®, je 1 St. Nr. 625332 TX10; TX15; TX20; TX25
  • GARANT Schraubendreher für Schlitz, je 1 St. Nr. 660032 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
  • Wera Schraubendreher für Phillips, je 1 St. Nr. 667702 0; 1; 2
  • Wera Schraubendreher für Pozidriv, je 1 St. Nr. 667712 1; 2
  • Wera Elektronik-Schraubendreher für Schlitz, je 1 St. Nr. 664600 1,5; 2
  • Wera Elektronik-Schraubendreher für Phillips, je 1 St. Nr. 668800 0; 00
  • GARANT easyPick Kleinteilebehälter, 1 St. Nr. 951210 3X6/1
  • Schaum, 1 St. Nr. 689052 2
Schaum 3
  • Stahlwille® 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, je 1 St. Nr. 631000 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Stahlwille® 6-kant-Schraubendreher-Einsatz lang, 1/4 Zoll, je 1 St. Nr. 631700 3; 4; 5; 6
  • Stahlwille® Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll, 1 St. Nr. 632000 1/4
  • Stahlwille® Verlängerung, 1/4 Zoll, je 1 St. Nr. 632400 50; 150
  • Stahlwille® Steckgriff, 1/4 Zoll, 1 St. Nr. 632800 150
  • Stahlwille® Quergriff, 1/4 Zoll, 1 St. Nr. 633000 116
  • Stahlwille® Kardangelenk, 1/4 Zoll, 1 St. Nr. 633500 1/4
  • Stahlwille® Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll, 1 St. Nr. 640100 1/2
  • Stahlwille® Verlängerung, 1/2 Zoll, je 1 St. Nr. 641000 75; 130; 255
  • Stahlwille® Quergriff, 1/2 Zoll, 1 St. Nr. 641300 300
  • Stahlwille® Kardangelenk, 1/2 Zoll, je 1 St. Nr. 641600 1/2
  • Stahlwille® 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, 1 St. Nr. 642100 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • Stahlwille® 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 4mm, je 1 St. Nr. 643200 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
  • Verbindungsstück, 1 St. Nr. 676800 4/4
  • Schaum, 1 St. Nr. 689052 3
Schaum 4
  • KNIPEX® Kraft-Kombizange, verchromt, 1 St. Nr. 700401 180
  • KNIPEX® Wasserpumpenzange Cobra atramentiert, 1 St. Nr. 705800 250
  • KNIPEX® Flachrundzange gerade, verchromt, 1 St. Nr. 713101 200
  • KNIPEX® Kraft-Seitenschneider, verchromt, 1 St. Nr. 723101 200
  • GARANT Schlosserhammer mit Stielschutzkragen, 1 St. Nr. 750110 500
  • KNIPEX® Zangenschlüssel, je 1 St. Nr. 813700 100; 250
  • GARANT Cuttermesser mit 2K-Griff, mit 3 Abbrechklingen, 1 St. Nr. 845020 18
  • Schaum, 1 St. Nr. 689052 4

Hinweis:

Weitere Werkzeug-Ordnungssysteme für den Werkstattwagen finden Sie ab Nr. 952048. Der Versand des bestücken Werkstattwagens 689050 1 ist nur innerhalb der EU möglich.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb