Bit hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 3,2mm

Cod articol: 631000 3,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3,2 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 5,6 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631000 3,2
EAN / GTIN 4018754000111
Număr producător 01010032
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă