Carro de taller con surtido universal incluido, 180 piezas para 4 cajones, Tipo: 1

Número de artículo: 689050 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Korpus; Schubladenfronten
Serie GridLine
Color gris; naranja; plateado
Con cajones sí
Cantidad de cajones 6 ud.
Unidad específica del fabricante G
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cajones superficie útil en G 20×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Bloqueo de apertura de cajones sí
Cajones, capacidad de carga 40 kg
Con pared perforada sí
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Con puerta no
Número de piezas 180 ud.
Movilidad +
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Equipado con un surtido de herramientas sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 689050 1
Número del fabricante 689050 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: + (más adecuado para uso fijo)
El carro de taller compacto GARANT n.º 914540 6 de la serie GridLine ofrece seis amplios cajones, cuatro de los cuales están completamente equipados con 180 piezas de herramientas profesionales de alta calidad de la marca. La gama está dirigida específicamente a usuarios que valoran las marcas y dan especial importancia a la calidad de primera clase y a los fabricantes de renombre, entre los que se encuentran GARANT, Knipex, Stahlwille y Wera. El surtido incluye, entre otros, carracas, llaves de vaso con cuadrado de 1/4 y 1/2 pulgadas, destornilladores, alicates, martillos, puntas, portapuntas, destornilladores acodados y otras herramientas complementarias. Todas las herramientas están colocadas de forma precisa y ordenada en bandejas de espuma rígida de PE bicolor, de modo que cada pieza tiene su lugar bien definido. El sistema de desbloqueo central en la barra de agarre permite abrir los cajones de forma cómoda y segura. La superficie de apoyo superior se puede cambiar fácilmente, si es necesario, por otros tableros de trabajo alternativos, por ejemplo, de bambú.

Volumen de suministro:

Espuma 1
  • Cinta métrica enrollable GARANT, longitud: 3m, 1 ud. n.º 461900 3
  • Juego de llaves de boca / estrella de carraca GARANT, 1 ud. de cada n.º 614770 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19
  • Juego de llaves acodadas GARANT para Torx, 13 piezas, 1 ud. 625025 13
  • Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, 9 piezas, 1 ud. n.º 627132 9
  • Juego de puntas GARANT, 61 piezas, 1 ud. n.º 676040
  • Mango Kraftform Wera, asiento para puntas de 1/4 pulgadas con varilla telescópica, 1 ud. n.º 676400
  • Soporte para destornilladores para puntas de 1/4 pulgada con imán GARANT, 1 ud. n.º 676602 10
  • Soporte de mango transversal para puntas de 1/4 pulgada con imán GARANT, 1 ud. n.º 676612 30
  • Espuma, 1 ud. n.º 689052 1
Espuma 2
  • Destornillador para Torx® GARANT, 1 ud. de cada n.º 625332 TX10; TX15; TX20; TX25
  • Destornillador para ranura GARANT, 1 ud. de cada n.º 660032 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
  • Destornillador para Phillips Wera, 1 ud. de cada n.º 667702 0; 1; 2
  • Destornillador para Pozidriv Wera, 1 ud. de cada n.º 667712 1; 2
  • Destornillador para ranura electrónico Wera, 1 ud. de cada n.º 664600 1,5; 2
  • Destornillador para electrónica para Phillips Wera, 1 ud. de cada n.º 668800 0; 00
  • Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick, 1 ud. n.º 951210 3X6/1
  • Espuma, 1 ud. n.º 689052 2
Espuma 3
  • Inserto hexagonal Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. de cada n.º 631000 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Punta de destornillador hexagonal larga Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. de cada n.º 631700 3; 4; 5; 6
  • Carraca reversible Stahlwille®, 1/4 pulgada, 1 ud. n.º 632000 1/4
  • Prolongación Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. de cada n.º 632400 50; 150
  • Mango encajable Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. n.º 632800 150
  • Mango transversal Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. n.º 633000 116
  • Articulación cardán Stahlwille®, 1/4 pulgadas, 1 ud. n.º 633500 1/4
  • Carraca reversible Stahlwille®, 1/2 pulgada, 1 ud. n.º 640100 1/2
  • Prolongación Stahlwille®, 1/2 pulgada, 1 ud. de cada 641000 75; 130; 255
  • Mango transversal Stahlwille®, 1/2 pulgadas, 1 ud. n.º 641300 300
  • Articulación cardán Stahlwille®, 1/2 pulgadas, 1 ud. de cada n.º 641600 1/2
  • Vaso de 12 caras Stahlwille®, 1/2 pulgada, 1 ud. n.º 642100 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • Vaso de punta de 6 caras Stahlwille®, 1/2 pulgada, hexagonal: 4mm, 1 ud. de cada n.º 643200 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
  • Conector, 1 ud. n.º 676800 4/4
  • Espuma, 1 ud. n.º 689052 3
Espuma 4
  • Alicates universales de gran potencia KNIPEX®, cromados, 1 ud. n.º 700401 180
  • Alicates regulables Cobra KNIPEX® atramentado, 1 ud. n.º 705800 250
  • Alicate de boca redonda plana KNIPEX®, rectos, cromados, 1 ud. n.º 713101 200
  • Alicates de corte lateral de gran potencia KNIPEX®, cromados, 1 ud. n.º 723101 200
  • Martillo de cerrajero con protector de mango GARANT, 1 ud. n.º 750110 500
  • Tenazas llave KNIPEX®, 1 ud. de cada: n.º 813700 100; 250
  • Cúter GARANT con mango de dos componentes, con 3 cuchillas desmontables, 1 ud., n.º 845020 18
  • Espuma, 1 ud. n.º 689052 4

Nota:

Encontrará otros sistemas de clasificación de herramientas para el carro de taller a partir del n.º 952048. El envío del carro de taller equipado 689050 1 solo es posible en la UE.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.