Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule universale, 174 buc. pentru 4 sertare, Tip: 1

Cod articol: 689000 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10; 8×20
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Echipare echipat
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 800 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 7
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Număr producător 689000 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cărucior compact de atelier din noua serie GridLine, cu 7 sertare, 4 dintre ele fiind prevăzute cu scule Profi de înaltă calitate, livrate împreună cu produsul. Conține următoarele elemente: chei fixe, chei tubulare 1/2 inch, şurubelniţă, clești, ciocane, pile, instrumente de impact, biți, chei unghiulare și elemente suplimentare. Celelalte 3 sertare pot fi alocate individual. Gama universală de scule se găseşte cu formă adaptată perfect în inserţii de spumă dură PE din două culori, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în căruciorul cu scule.
Deblocarea sertarelor are loc cu ajutorul unui mâner de blocare din bara- mâner
Fiecare sertar de 75 mm este livrat împreună cu 1 perete despărţitor cu fante Cod 951510 Ref. 75, iar fiecare sertar de 125 mm este livrat cu 1 perete despărţitor cu fante Cod. 951510 Ref. 125. Dacă este necesar, raftul poate fi înlocuit cu alte blaturi de lucru (de ex., bambus).
Execuţie cărucior de scule:
  • Cu suprafaţă întinsă. Practic. Raft X-ABS, robust, antialunecare şi protecţie pentru suprafaţă.
  • Sistematic. Compartimentabil. 7 sertare oferă loc pentru orice cantitate de scule.
  • Vizual. Puternic. În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.
  • Mobil. Stabil. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj cu piedică pentru roată pentru o deplasare fiabilă, silenţioasă şi stabilitate.

Livrare:

Dulap mobil pentru scule: 1 buc. Cod 914540 Ref. 7
Set de chei combinate, 19 buc.: 1 buc. Cod 952428 Ref. 19
Set de şurubelniţe late și pentru Phillips, 13 buc.: 1 buc. Cod 953432 Ref. 13
Set de chei tubulare 1/2 inch, 30 buc.: 1 buc. Cod 953747 Ref. 30
Set ciocane, 3 buc.: câte 1 buc. Cod 750110 Ref. 300; 500
1 buc. Cod 752520 Ref. 40G
Set cleşti, 5 buc.: 1 buc. Cod 954201 Ref. 5
Set de pile, 5 buc.: 1 buc. Cod 517411 Ref. 200
Set de şurubelniţe unghiulare pentru şuruburi Torx® şi şuruburi hexagonale, 22 buc.: 1 buc. Cod 953141 Ref. 22
Set de dălţi, perforatoare şi dornuri cilindrice, 10 buc.: 1 buc. Cod 954652 Ref. 10
Set de accesorii pentru atelier, 63 buc.: 1 buc. Cod 676040
1 buc. Cod 845020 Ref. 18
1 buc. Cod 763030 Ref. 205
Set scule de măsurare, 4 buc.: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150
1 buc. Cod 461900 Ref. 3
1 buc. Cod 466200 Ref. 2
1 buc. Cod 081505 Ref. 125

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.
Alte sisteme de ordonare a sculelor în cărucioarele de atelier, găsiţi începând de la 952048. Expedierea dulapurilor echipate mobile pentru scule 689000 Ref. 1 este posibilă doar în interiorul UE.