Ruletă, Lungime: 2m

Cod articol: 461900 2
Preț per 1 buc. (5,68 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
  • 56,40 € /buc.
La cerere
În stoc
828 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: EG II

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 62 mm
Lăţime carcasă 26 mm
Înălţime carcasă 59 mm
Tip produs Ruletă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Număr producător 461900 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă şi retur automat al benzii.
Pentru o prindere perfectă, suprafeţele de contact şi butonul de oprire sunt acoperite cu Haptoprene din două componente.
Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare uşoară şi o funcţionare extrem de uşoară.
Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii.
Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziţionare precisă.
Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Gradaţie în mm