Set de cleşti, Număr de scule: 5

Cod articol: 954201 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 5
Execuţie cu cleşti
Greutate 1,522 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954201 5
EAN / GTIN 4062406157456
Număr producător 954201 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954201: 1 buc.
GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Cleşte pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713440 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.