Set de biţi 61 buc.

Cod articol: 676040
Preț per 1 buc. (1,47 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
810 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 127 mm
Lăţime 85 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură; Şurubelniţă hexagonală; TriWing
Număr de piese 61
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676040
EAN / GTIN 4045197613349
Număr producător 676040
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizătoare cu eliberare rapidă. Când este deschisă, biţii sunt uşor accesibili şi pot fi extraşi cu uşurinţă şi confortabil datorită spaţiilor intermediare mari.

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675105 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675115 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675125 1 buc. ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. ref. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675155 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. ref. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 2; 3; 4; 5
Coadă de cuplare rapidă: 1 buc. Cod 675050 Ref. 6,3