Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7

Cod articol: 952048 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 7 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 6×24
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 6×24
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 24
Număr de scule 7
Execuţie cu instrument de măsurare
Greutate 1,083 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952048: 1 buc.
HOLEX Şubler vernier Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Ac de trasat din carbură Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oţel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu bulă, din aluminiu Cod 467435 Ref. 400: 1 buc.