Set de scule, 107 buc. cu trusă de scule din tablă de oţel

Cod articol.: 680350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Tipul de depozitare neambalate individual
Mobilitate ++
Număr de piese incluse 107 buc.
Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680350
EAN / GTIN 2050001016447
Număr producător 680350

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)

Aplicaţie:

Cuprinde scule de înaltă calitate pentru întreţinerea şi mentenanţa preventivă a instalaţiilor, maşinilor, dispozitivelor etc.

Livrare:

Compas de trasare: 1 buc. Cod 457600 Ref. 200
Ac de trasat, cu vârfuri la ambele capete: 1 buc. Cod 458400
STABILA® Metru pliant din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
DICK Set de pile de atelier, semifine, cu mâner, în husă pliabilă: 1 buc. Cod 517200 Ref. 200 (5 buc.)
Pile de precizie sortate în husă din plastic: 1 buc. Cod 518930 (6 buc.)
Perie de sârmă, cu 3 rânduri: 1 buc. Cod 575000 Ref. 3
Ramă de ferăstrău pentru metale, cu pânză: 1 buc. Cod 580700 Ref. 300
GARANT Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195
GARANT Cheie fixă dublă 6 − 34 mm cu suport: 1 buc. Cod 610610 Ref. 12 (6×7 – 30×34 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 12
GARANT Cheie inelară dublă 6 − 22 mm: 1 buc. Cod 615610 Ref. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale în suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)
Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®: 1 buc. Cod 624857 Ref. 8 (TX6 − TX25)
Set de chei tubulare 1/2 inch: 1 buc. Cod 637718 Ref. 6 (16 buc.)
GARANT Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
GARANT Șurubelniţe late, scurte: 1 buc. Cod 664122 Ref. 6,5
PB Swiss Tools Șurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă: 1 buc. Cod 664800 Ref. 6,5
Tester de tensiune 2K GARANT: 1 buc. Cod 665015 Ref. 3
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod 703000 Ref. 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706151 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 210
Cleşte de prindere universal: 1 buc. Cod 708205 Ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713200 Ref. 160
Cleşte pentru inele de siguranţă interioare, drept: 1 buc. Cod 719805 Ref. J2
Cleşte pentru inele de siguranţă exterioare, drept: 1 buc. Cod 719905 Ref. A2
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725250 Ref. 160
RENNSTEIG Daltă lată: 1 buc. Cod 740500 Ref. 175
RENNSTEIG Daltă pentru tăieturi transversale: 1 buc. Cod 740600 Ref. 150
RENNSTEIG Set de dornuri şi punctator: 1 buc. Cod 745600 Ref. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Ciocane de lăcătuşerie cu coadă din 3 componente: Câte 1 buc. Cod 750450 Ref. 300; 500
Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon: 1 buc. Cod 754120 Ref. 32
Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766042 Ref. 260
Foarfecă de electrician: 1 buc. Cod 769005 Ref. 130
Cuţit pentru cablu, fix: 1 buc. Cod 844300 Ref. 175
Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083532 Ref. 125
Lanternă de buzunar, LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
Marker, albastru: 1 buc. Cod 085154 Ref. B
Bandă izolatoare, neagră: 1 buc. Cod 083654 Ref. BLACK
Trusă pentru scule din tablă de oţel: 1 buc. Cod 693455 Ref. 5/530

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.