Metru de tamplarie din lemn, galben 1 m, Lungime: 2m

Cod articol.: 466005 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,77 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    4,81 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.519 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Puterea segmentelor 3,3 mm
Lățimea segmentelor 16 mm
Material lemn de fag
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 16 mm
Înălţimea totală 3,3 mm
Clasa de precizie EG 3
Cuprins o singură parte
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Număr producător 994914200
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

O gradație de câte un mm sus și jos. Gradaţie uşor lizibilă. Cifrele zecimale sunt roşii. Legături bine fixate din lemn de fagi de înaltă calitate.
Vopsit complet în profunzime galben deschis.
Plăcuţe de articulaţie împrejmuitoare extrem de rezistente cu arcuri din oţel călit şi nituri mascate.