Cleşte cu tăiere laterală, şlefuit, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 725250 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.757 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 2,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,8 mm
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Nein
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 140 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 725250 140
EAN / GTIN 4045197166319
Număr producător 725250 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.