Cleşte universal din vanadiu, fosfatat, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 703000 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.074 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală L 180 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Sârmă de pian; Sârmă (tare)
Diametru max., Sârmă de pian 1,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Număr producător 703000 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.