Foarfecă de electrician, nichelată cu cleşte pentru tăiat sârma, Lungimea totală: 130mm

Cod articol.: 769005 130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.622 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală
130 mm
Proprietăți foarfece
Cu tăietor de sârmă
Forma de tăiere
dreaptă
Recomandat pentru material (grosime)
Sârmă; Cauciuc; Piele
Suprafaţă
nichelat
Sigiliu de calitate și testare
Nu există
Zona de protecție ESD (EPA)
nu
Tip produs
Foarfecă de electrician
Culoarea
argintiu
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 769005 130
EAN / GTIN 4045197657183
Număr producător 769005 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

O lamă cu dantură fină, o lamă netedă.
Lamă inferioară a foarfecii cu dispozitiv de tăiat sârmă.
Suprafaţă nichelată.
Formă scurtă, puternică.
Foarfeca de electrician, nichelată cu cleşte pentru tăiat sârma HOLEX este o sculă de tăiere compactă și versatilă pentru instalații electrice, lucrări în atelier și intervenții de întreținere zilnice. Datorită formei sale compacte și robuste și a lungimii totale de 130 mm, aceasta permite efectuarea unor tăieturi precise chiar și în spații înguste. Suprafața nichelată sporește rezistența și face din aceste foarfece un instrument de încredere în activitatea zilnică.
Pentru a obține tăieturi precise, foarfeca de electrician dispune de o combinație între un tăiș cu dinți fini și unul neted. Astfel, cablurile, firele subțiri, manșoanele izolante, cauciucul sau pielea sunt fixate în siguranță și tăiate cu precizie. Cleștele pentru tăiat sârma integrat în lama inferioară a foarfecelor extinde și mai mult posibilitățile de utilizare și facilitează multe operațiuni tipice din domeniul instalațiilor electrice.
Fiind o foarfecă de telefon robustă, această sculă este potrivită în special pentru electricieni, tehnicieni în comunicații și montatori care caută o soluție compactă și economică pentru tăierea diverselor materiale. Foarfeca de electrician HOLEX îmbină ușurința în manevrare cu o funcționalitate ridicată și este ideal pentru utilizarea profesională zilnică.

Aplicaţie:

Sârmă subţire, cablu, tuburi izolante, cauciuc, piele, etc.