Įrankių rinkinys, 107 vnt. su įrankių dėže iš lakštinio plieno

Prekės Nr.: 680350
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 110 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas dėžė / dėžutė
Mobilumas ++
Pridedamų dalių skaičius 107 vnt.
Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680350
EAN / GTIN 2050001016447
Gamintojo numeris 680350

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: ++

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

Smailusis skriestuvas: 1 vnt. Nr. 457600 dyd. 200
Ženklinimo adatos, dvipusės: 1 vnt. Nr. 458400
STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)
Įvairių dydžių raktų dildės plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 518930 (6 vnt.)
Vielinis šepetys, 3-jų eilių: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3
Pjūklas metalui su pjūkleliu: 1 vnt. Nr. 580700 dyd. 300
GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195
GARANT veržliarakčiai abiem atvirais galais 6 − 34 mm su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 – 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
GARANT dvikilpiai veržliarakčiai 6 − 22 mm: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 8 (6×7 – 19×22 mm)
6-briaunių lenktų raktų rinkinys plastikiniame lagamine: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
L formos raktas Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624857 dyd. 8 (TX6 − TX25)
Užmaunamų raktų rinkinys 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 637718 dyd. 6 (iš 16 dalių)
GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)
GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 664122 dyd. 6,5
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5
GARANT įtampos indikatorius 2K: 1 vnt. Nr. 665015 dyd. 3
GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 703000 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706151 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
Replės prailgintomis žiaunomis su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713200 dyd. 160
Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725250 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG kryžminis kaltas: 1 vnt. Nr. 740600 dyd. 150
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
Šaltkalvio plaktukai su 3K kotu: Po 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300; 500
Plaktukas su nailoniniais antgaliais: 1 vnt. Nr. 754120 dyd. 32
Ideal skardos žirklės su perdava: 1 vnt. Nr. 766042 dyd. 260
Elektriko žirklės: 1 vnt. Nr. 769005 dyd. 130
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Įrankių dėžė iš lakštinio plieno: 1 vnt. Nr. 693455 dyd. 5/530

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.
Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.