Garnitura alata za montažu, 107-dijelna sa sandukom za alat od čeličnog lima

Artikl br.: 680350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680350
EAN / GTIN 2050001016447

Opis

Upotreba:

Sadrži kvalitetne alate za popravke i održavanje postrojenja, strojeva, uređaja itd.

Opseg isporuke:

Šestar sa šiljkom: 1 kom. br. 457600 vel. 200
Dvostrana igla za označavanje: 1 kom. br. 458400
STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2
DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br. 517200 vel. 200 (5-dijelno)
Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)
Žičana četka, s 3 reda: 1 kom. br. 575000 vel. 3
Metalni luk pile s listom: 1 kom. br. 580700 vel. 300
GARANT mala lučna pila: 1 kom. br. 581195
GARANT dvostrani viljuškasti ključ 6 − 34 mm s držačem: 1 kom. br. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 12
GARANT Dvostrani okasti ključ 6 − 22 mm: 1 kom. br. 615610 vel. 8 (6 × 7 – 19 × 22 mm)
Garnitura 6-kutnih L odvijača u plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Kutni odvijač za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 − TX25)
Asortiman nasadnih ključeva, 1/2 cola: 1 kom. br. 637718 vel. 6 (16-dijelno)
GARANT garnitura ravnih odvijača: 1 kom. br. 660036 vel. 5 (3,5 – 8 mm)
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: 1 kom. br. 664100 vel. 6,5
PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br. 664800 vel. 6,5
PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 3,5
GARANT odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 703000 vel. 180
Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250
KNIPEX® pinceta: 1 kom. br. 706610 vel. 210
Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br. 708205 vel. 250
Telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713200 vel. 160
Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719805 vel. J2
Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br. 719905 vel. A2
Kliješta za rezanje: 1 kom. br. 725250 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br. 740500 vel. 175
RENNSTEIG križno dlijeto: 1 kom. br. 740600 vel. 150
RENNSTEIG komplet probijača i točkala: 1 kom. br. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bravarski čekić s 3K drškom: Po 1 kom. br. 750450 vel. 300; 500
Plastični čekić: 1 kom. br. 754500 vel. 32
Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260
Škare za električare: 1 kom. br. 769005 vel. 130
PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300 vel. 175
Plastična mazalica: Jedan br. 083532 vel. 125
Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
Marker, plavi: 1 kom. br. 085154 vel. B
Kutije za alat od čeličnog lima: 1 kom. br. 693455 vel. 5/530

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu