Cleşte greu pentru tăiat, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 706610 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 160 mm
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Material Oţel special pentru scule
Standard DIN ISO 9243
Denumirea producătorului Schwere Beißzange
Culoarea negru
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Număr producător 50 00 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model solid, rezistent la uzură. Cleşte negru, fosfatat, cap rectificat.

Standard:

DIN ISO 9243

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.