Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc., Tip: 6

Cod articol.: 637718 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 16 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 16 buc.
Nuanță, negru Roșu semnal; Gri argintiu; Negru intens
partea descrisă, Gri argintiu Werkzeuge
partea descrisă, Negru intens Koffer
partea descrisă, Roșu semnal Deckelakzente; Griffe; Deckelakzente; Griffe
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea roşu; negru; argintiu
Execuție dreaptă
Fără scântei nu
Număr de unelte 16
Dimensiune motor, Pătrat exterior 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set Da
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Număr producător 637718 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642220.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prelungitoare: Cod 641020 Ref. 130; 255
1 clichet: Cod 640190
Păstrare în: Cutie din plastic ABS