{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Click-Torque | |
| Denumirea producătorului | Click-Torque X 6 | |
| Număr de dinți (opritor) | 45 | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 615 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 589,5 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., Nm | 80 | |
| Cuplu min., lbf ft | 60 | |
| Cuplu max., Nm | 400 | |
| Cuplu max., lbf ft | 295 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 1 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | acustic; de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 80 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 400 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 665 mm | |
| Greutate totală | 1.960 g |
| Cod articol | 656220 400 | |
| EAN / GTIN | 4013288193827 | |
| Număr producător | 05075656001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |