Cheie dinamometrică cu scală fără cap ataşabil, moment maxim de rotație: 100Nm

Cod articol.: 656220 100
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de dinți (opritor) 45
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 329 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 311,5 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 20
Cuplu max., Nm 100
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,5 Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Intervalul de cuplu min. 20 Nm
Intervalul de cuplu max. 100 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 390 mm
Greutate totală 1.052 g

Identificare și clasificare

Cod articol 656220 100
EAN / GTIN 4013288219770
Număr producător 05075653001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică foarte robustă, cu un singur braţ (pătrat de acţionare 1/2 inch), cu mâner ergonomic din 2 componente şi clichet reversibil cu 45 de dinți. Setarea și fixarea ușoară a valorii presetate este indicată de un clic audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea scalară și prin lizibilitatea pe scala principală și fină. Mecanism de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea cuplului setat. Pentru strângere spre dreapta. Unitate de măsură: Nm, lbfft.

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea spre dreapta: ± 3 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat