Click-Torque XP 4 Cheie cu cuplu reglabil pre-setat pentru unelte de inserție, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Cod articol.: 05075673010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Momentul reglat 20
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Standard DIN EN ISO 6789-1
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %

Identificare și clasificare

Cod articol 05075673010
EAN / GTIN 4013288206220
Număr producător 05075673010
L-Număr L60020 4087
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • cheie dinamometrică cu valoare presetată a cuplului pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată în intervalul de măsurare.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Potrivit pentru sculele de inserție înlocuibile pentru strângerea din dreapta și din stânga cu ajutorul unui suport pătrat intern.
  • O setare implicită la o valoare de cuplu dorită în intervalul de măsurare specificat este posibilă la cerere.

Caracteristică:

  • Referinţă de prindere: 14x18
  • Diametruul ceasului: 41 mm
  • Diametruul ceasului (inch): 1 39/64 inch
  • Diametruul capului: 32 mm
  • Diametruul capului (inch): 1 17/64 inch
  • Scala principală Domeniu de măsurare: 20-250 Nm
  • Scala principală Domeniu de măsurare Max: 250 Nm
  • Scala principală Interval de măsurare Min: 20 Nm
  • Înălțimea capului de clichet H2: 26 mm
  • Înălțimea capului de clichet H2 (inch): 1 inch
  • Lungimea cheilor dinamometrice: 457 mm
  • Lungimea cheii dinamometrică (în inch): 17 63/64″ inch
  • Lungime mâner G2: 145 mm
  • Lungimea mânerului G2 (inch): 5 45/64″ inch
  • Scala secundară Domeniu de măsurare: 15–184 lbf·ft
  • Scala secundară Domeniu de măsurare Max: 184 lbf·ft
  • Scala secundară Interval de măsurare Min: 15 lbf·ft
  • Măsură fixă de verificare a dimensiunii de referință: 25,5 mm
  • Distanța dintre punctul de aplicare a forței și axa aparatului de testare: 430 mm
  • Valoarea măsurată presetată pe scala principală: 20 Nm

Avantaj:

  • Cheie dinamometrică presetată în designul inconfundabil Wera
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Cuplul presetat poate fi modificat în laboratorul de testare în intervalul de măsurare
  • Domeniu de măsurare: 20-250 Nm; precizie +/- 2 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • Cu priză pătrată (14 x18) pentru unelte interschimbabile de inserare; strângere dreapta și stânga

Livrare:

  • Click-Torque XP 4 pre-set, cheie dinamometrică reglabil pentru scule de inserție, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Notă:

ATENȚIE: Articol special!
La comandă, vă rugăm să informați departamentul nostru de vânzări cu privire la presetările dorite în intervalul posibil (20 - 250 Nm) în Nm.
Articol standard (implicit 20 Nm): 05075673001