Click-Torque C 3 Push R/L cheie dinamometrică reglabilă pentru strângere cu mâna dreaptă și stângă, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Cod articol: 05075626001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 20.000 cNm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Serie Click-Torque
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 05075626001
EAN / GTIN 4013288218933
Număr producător 05075626001
L-Număr L60020 4703
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Cu pătrat captiv prin gaură pentru schimbarea direcției.
  • 1/2″ cu acționare pătrată cu blocare cu piuliță.

Avantaj:

  • Pentru strângerea din partea dreaptă și din partea stângă prin comutarea peste pătratul orificiului captiv
  • Domeniu de măsurare: 40-200 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 dinți și 1/2″ cu acționare pătrată cu blocare cu piuliță
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil

Livrare:

  • Click-Torque C 3 Push R/L cheie dinamometrică reglabil pentru strângere dreapta și stânga, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Click-Torque" Vedeţi-le pe toate