Click-Torque XP 1 Cheie cu cuplu reglabil pre-setat pentru unelte de inserție, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Cod articol.: 05075670001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Click-Torque
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 2,5
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Standard DIN EN ISO 6789-1

Identificare și clasificare

Cod articol 05075670001
EAN / GTIN 4013288206169
Număr producător 05075670001
L-Număr L60020 3879
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • cheie dinamometrică cu valoare presetată a cuplului pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată în intervalul de măsurare.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Potrivit pentru sculele de inserție înlocuibile pentru strângerea din dreapta și din stânga cu ajutorul unui suport pătrat intern.
  • O setare implicită la o valoare de cuplu dorită în intervalul de măsurare specificat este posibilă la cerere.

Caracteristică:

  • Referinţă de prindere: 9x12
  • Diametruul ceasului: 35 mm
  • Diametruul ceasului (inch): 1 inch
  • Diametruul capului: 24 mm
  • Diametruul capului (inch): 15/16 inch
  • Scala principală Domeniu de măsurare: 45779 Nm
  • Scala principală Domeniu de măsurare Max: 25 Nm
  • Scala principală Interval de măsurare Min: 2,5 Nm
  • Înălțimea capului de clichet H2: 20 mm
  • Înălțimea capului de clichet H2 (inch): 25/32 inch
  • Lungimea cheilor dinamometrice: 217 mm
  • Lungimea cheii dinamometrică (în inch): 8 35/64″ inch
  • Lungime mâner G2: 137 mm
  • Lungimea mânerului G2 (inch): 5 25/64″ inch
  • Scala secundară Domeniu de măsurare: 43132 lbf·ft
  • Scala secundară Domeniu de măsurare Max: 18 lbf·ft
  • Scala secundară Interval de măsurare Min: 2 lbf·ft
  • Măsură fixă de verificare a dimensiunii de referință: 17,5 mm
  • Distanța dintre punctul de aplicare a forței și axa aparatului de testare: 180 mm
  • Valoarea măsurată presetată pe scala principală: 2,5 Nm

Avantaj:

  • Cheie dinamometrică presetată în designul inconfundabil Wera
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Cuplul presetat poate fi modificat în laboratorul de testare în intervalul de măsurare
  • Domeniu de măsurare: 2.5-25 Nm; precizie +/- 2 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • Cu priză pătrată (9x12 mm) pentru unelte de inserție înlocuibile; strângere dreapta și stânga

Livrare:

  • Click-Torque XP 1 pre-set, cheie dinamometrică reglabil pentru scule de inserție, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Click-Torque" Vedeţi-le pe toate