Gamă de chei dinamometrice Click-Torque C 3 Set 1, Moment de torsiune maxim: 200Nm

Cod articol.: 656300 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de ieşire
Interval cuplu min. 40 Nm
Interval cuplu max. 200 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 510 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Poate fi calibrat da
Diviziunea scalei 1 diviziune 1 Nm
Serie Click-Torque
Denumirea producătorului Click-Torque C 3 Set 1
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de dinți (opritor) 45
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Cuplu min., Nm 40
Cuplu min., lbf ft 30
Cuplu max., Nm 200
Cuplu max., lbf ft 146
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 1/2 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins set
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Număr producător 05075680001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică foarte robustă, cu un singur braţ (pătrat de acţionare 1/2 inch), cu mâner ergonomic din 2 componente şi clichet reversibil cu 45 de dinți. Setarea și fixarea ușoară a valorii presetate este indicată de un clic audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea scalară și prin lizibilitatea pe scala principală și fină. Mecanism de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea cuplului setat. Pentru strângere spre dreapta. Unitate de măsură: Nm, lbfft.

Precizie:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Conţinut:

Chei tubulare hexagonale: câte 1 buc. 10; 13; 17; 19 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: câte 1 buc. 6; 8; 10 mm
Biţi pentru şurubelniţă pentru Torx®: câte 1 buc. TX30; TX40; TX45; TX50
Prelungitoare: 1 buc. 125 mm
Cheie dinamometrică Click-Torque C 3: 1 buc. 40 – 200 Nm
Păstrare în: Cutie din material textil