{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 80 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 400 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość całkowita L | 665 mm | |
| masa całkowita | 1 960 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25,5 mm | |
| Seria | Click-Torque | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 45 | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 615 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 589,5 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 80 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 400 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 656220 400 | |
| EAN / GTIN | 4013288193827 | |
| Numer producenta | 05075656001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |