{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 80 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 400 Nm | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; lbf ft | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Länge gesamt L | 665 mm | |
| Gewicht gesamt | 1 960 g | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 | 25,5 mm | |
| Zähnezahl (Rastung) | 45 | |
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 | 615 mm | |
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 | 589,5 mm | |
| Knickfunktion | nein | |
| Slipperfunktion | nein | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Drehmoment min., Nm | 80 | |
| Drehmoment max., Nm | 400 | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | nein | |
| Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | 1/2 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | akustisch; auslösend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 656220 400 | |
| EAN / GTIN | 4013288193827 | |
| Herstellernummer | 05075656001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |