Cheie dinamometrică cu scală fără cap ataşabil, moment maxim de rotație: 25Nm

Cod articol.: 656220 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 140,00 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 2,5 Nm
Intervalul de cuplu max. 25 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,1 Nm
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 292 mm
Greutate totală 515 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Număr de dinți (opritor) 45
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 240 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 222,5 mm
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 2,5
Cuplu max., Nm 25
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) 1/2 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 656220 25
EAN / GTIN 4013288219756
Număr producător 05075651001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică foarte robustă, cu un singur braţ (pătrat de acţionare 1/2 inch), cu mâner ergonomic din 2 componente şi clichet reversibil cu 45 de dinți. Setarea și fixarea ușoară a valorii presetate este indicată de un clic audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea scalară și prin lizibilitatea pe scala principală și fină. Mecanism de declanșare clar audibil și tactil atunci când este atinsă valoarea cuplului setat. Pentru strângere spre dreapta. Unitate de măsură: Nm, lbfft.

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea spre dreapta: ± 4 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat