{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Momentul reglat | 2,5 | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj |
| Cod articol | 05075670010 | |
| EAN / GTIN | 4013288206206 | |
| Număr producător | 05075670010 | |
| L-Număr | L60020 3877 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |