Llave dinamometrica con escala sin herramienta insertable, Par máximo: 400Nm

Número de artículo: 656220 400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 67,86 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 80 Nm
Rango de par máx. 400 Nm
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Graduación de la escala 1 marca de graduación 1 Nm
Sentido de apriete a derecha
Longitud total L 665 mm
Peso total 1.960 g
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 14×18 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 25,5 mm
Número de dientes (muescas) 45
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 615 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 589,5 mm
Función de doblado no
Función slipper no
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 80
Par máx., Nm 400
QuickRelease / función de cambio rápido no
Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) 1/2 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora; háptico
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Norma DIN EN ISO 6789

Identificación y clasificación

Número de artículo 656220 400
EAN / GTIN 4013288193827
Número del fabricante 05075656001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica muy robusta de un brazo (accionamiento cuadrado 1/2 pulgada) con mango ergonómico de 2 componentes y carraca reversible con 45 dientes. El ajuste y la fijación fáciles del valor predeterminado se garantizan mediante un encaje audible y perceptible cuando se alcanza el valor de la escala y mediante una buena legibilidad en la escala principal y fina. Mecanismo de activación claramente audible y perceptible cuando se alcanza el valor de par ajustado. Para el apriete a la derecha. Unidad de medida: Nm, lbfft.

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito