{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maskimalan okretni moment | 400 Nm | |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
| Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Ukupna duljina L | 665 mm | |
| Područje okretnog momenta | 80 Nm - 400 Nm | |
| Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
| Težina | 1.960 g | |
| Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25,5 mm | |
| Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
| Prikaz | analogno | |
| Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
| Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
| Mjerna tehnika | mehaničko | |
| Funkcija presavijanja | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
| Spora kazaljka | ne | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
| Odziv | akustička signal | |
| Očitavanje | Nm; lbfft | |
| Mjerni postupak | Zakretni moment | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 589,5 mm | |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 615 mm | |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
| Broj artikla | 656220 400 | |
| EAN / GTIN | 4013288193827 | |
| Broj proizvođača | 05075656001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |