{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | SOLIDTHREAD | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | IC908 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 33,8 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 5605390 | |
| EAN / GTIN | 7291075197839 | |
| Réf. fabricant | 5605390 | |
| Article hors catalogue | L24210 350 |