Execuţie:
Rugozimetru mobil pentru o măsurare precisă şi conform standardelor rugozităţii şi documentare a metodei de măsurare prin palpare. Cu standard de calibrare integrat (detaşabil). Ecran tactil TFT mare, iluminat de 4,3 inchi. Afişaj cu rotaţie. Dispozitiv de avans integrat şi utilizabil separat. Grindă luminoasă cu LED pentru afişarea stării (verde - afişare stare acumulator, roşu - raport de eroare, albastru - măsurare, transfer de date), reglare integrată pe înălţime, siguranţa datelor sub formă de fişiere TXT, X3P, CSV şi PDF. Filtru Gaussian conform ISO 16610 − 21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562), filtru special conform DIN EN ISO 13565 − 1, filtru IS conform DIN EN ISO 3274 (poate fi închis). Monitorizarea toleranței: Se poate determina rapid dacă valoarea măsurată se încadrează în toleranța specificată prin colorarea valorilor caracteristice (verde - interior și roșu - în afara toleranței). Conform IATF 16949 – trasabilitate sigură.
Avantaj:
- Porniți și măsurați imediat − în mod intuitiv fără instruire, de ex. selectarea automată Cut-Off conform DIN EN ISO 4287/4288, reglare automată conform DIN EN ISO 21920 pentru valorile caracteristice Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx și Rt, informații despre valorile caracteristice ale rugozității direct pe dispozitiv, programe de măsurare presetate și acces rapid la funcțiile dorite prin salvarea favoritelor pe afișaj.
- Transmiterea rezultatelor măsurătorilor fără fir, alternativ prin conexiune prin cablu. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).
- Rezumați mai multe măsurători (de exemplu, o serie) într-un protocol PDF prin aplicația mobilă HCT. Adăugarea unei fotografii, de. ex. componentă sau a măsurătorilor și poate defini comentarii individuale în protocol.
- Documentaţie cu ajutorul imprimantei opţionale termice pentru imprimarea profilului şi a rezultatelor, fără fir sau prin cablu.
- Interfața software a dispozitivului poate fi comutată între vederi luminoase și întunecate, în funcție de condițiile de iluminare.
- Suportul ergonomic asigură un unghi optim de vizualizare.
- Măsurare conform standardelor DIN EN ISO 4287/4288 și DIN EN ISO 21920--2:2021.
Livrare:
Inclusiv dispozitiv de avans, prismă de mână, stativ, cod
499023, palpator standard cod
499004 ref. 6 − 350, etalon de rugozitate integrat, cod
499575, incl. certificare de calibrare din fabrică, dispozitiv de reglare pe înălţime integrat, protecţie pentru palpator, încărcător/adaptor pentru reţea, manual de utilizare, minicablu USB, Dongle USB Bluetooth cod
499024, cablu de prelungire, unitate de avans, valiză de transport.
Accesorii opţionale:
Vârfuri palpatoare de schimb sau vârfuri palpatoare speciale Cod
499004.
Extensie buton Cod
499008.
Protecţie palpator Cod
499038.
Stand de măsurare Cod
499011;
498857.
Cablu de date pentru MarConnect Cod
498941 Ref. USB2.
Piese de schimb:
Dimensiune acumulator cod
499548. Ref. ACUMULATOR.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru uz industrial şi privat.
- Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- Protecție împotriva corpurilor străine solide cu un diametru ≥ 1,0 mm.
Utilizare necorespunzătoare- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.