Execuţie:
Dispozitiv de reglare orizontal, simplu şi confortabil de operat, cu ecran tactil, utilizabil în atelier pentru reglajul prealabil al instrumentelor de măsurare interioară şi exterioară. Aparatul are o execuţie de calitate şi dispune o bază de granit masivă precum şi de ghidaje de mare precizie. Sistemul de comandă de mare precizie al motorului controlează valorile presetate chiar şi când se aplică în timp real forţe de măsurare diferite. Software poliglot. Interfeţe USB pentru imprimantă şi pentru scanner.
Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).
Funcţionare:
- Dimensiunile interne şi externe pot fi introduse în milimetri sau în inch.
- Calculator integrat de toleranţe cu selectare rapidă a valorilor minimă, maximă şi medie.
- Memorarea favoritelor pentru setările repetate ale mijloacelor de măsură.
- Istoricul (jurnalul) este înregistrat şi poate fi apelat oricând.
- Transfer de date fără fir al valorilor presetate (dimensiuni nominale), inclusiv toleranțele, către ceasul comparator GARANT HCT (cod 498999 ref. STICK).
Livrare:
Inclusiv alimentator, husă de protecţie împotriva prafului, calibrare din fabrică, manual de operare, suporturi pentru transport.
Accesorii opţionale:
Notă:
Valoare limită a abaterii la măsurare (MPE) conform VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 fila 17.2. Condiţii de mediu permise 20 °C ±3 K, măsurate cu etaloanele calibrate sau cu instrumente de măsurare cu etalon, cu folosirea compensării integrate a temperaturii.
Pentru dispozitivele Setting Bench mai noi de pe piață, o extensie a funcției HCT este posibilă cu o actualizare de software – vă rugăm să contactați colegii noștri de măsurare.
Conectarea prin aplicația mobilă opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools) este posibilă pentru modificarea catalogului începând cu 01.08.2025.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru reglarea şi calibrarea de micrometre de exterior, de interior, verificatoare de alezaje şi instrumente universale de măsurare.
- Pentru uz industrial.
- Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- Pentru o reglare exactă, folosiți adaptorul cu cod
- 439910 439916.
- Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
- Tip ştecăr F pentru utilizare în reţeaua de 230 V.
- Folosiţi cablu adecvat cu contact de protecţie pentru alte prize.
Utilizare necorespunzătoare- În cazul în care există obiecte sau părţi ale corpului în zona de mişcare, nu mişcaţi calele plan-paralele din ceramică.
- Nu exercitaţi o apăsarea puternică asupra carcasei.
- Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu folosiţi ca dispozitiv de reglare mobil.