Şubler digital HCT IP67 cu Bluetooth® şi tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412783 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Clasă de protecție IP IP67
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie HCT
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Execuţie suprafaţă măsurare călit
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Cod DMC/SGTIN disponibil da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Număr producător 412783 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Șubler digital IP67 HCT cu Bluetooth® 5.0. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Piese de schimb:

Suport baterie cod 412237 B.

Notă:

Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.